› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Manopola comando emergenza diretta Tmax T6 per interruttori elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060406R1
Cod. Produttore 1SDA060406R1
Cod. EAN 8015644628802

Informazioni principali

  • Descrizione: RHD EM T6 F EMER. DIRETTA
  • Funzione: Maniglia rotante di emergenza
  • Tipo: Meccanismo operativo diretto
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi restrizioni RoHS

Descrizione del prodotto

RHD è un comando a maniglia rotante T6 diretto, progettato per l'installazione diretta su interruttori fissi della serie Tmax. Questo meccanismo operativo garantisce un controllo affidabile e preciso dello stato dell'interruttore, con una maniglia ergonomica che facilita l'azionamento. Il comando è realizzato con materiali resistenti e presenta un sistema di bloccaggio con lucchetto, che consente di fissare la posizione per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e robusto, con dettagli cromatici rosso/giallo per una chiara identificazione dello stato di funzionamento. Inoltre, supporta il bloccaggio con un massimo di tre lucchetti di diametro 5-7 mm, aumentando la sicurezza contro azionamenti accidentali. L’installazione prevede una coppia di serraggio di 2 Nm per il fissaggio delle viti, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo comando è adatto per l’uso con sezionatori di carico e disgiuntori, offrendo una soluzione versatile e sicura per il controllo elettrico in ambienti industriali e impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY DIRECT WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED T6

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Manopola comando emergenza diretta Tmax T6 per interruttori elettrici