Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
collegamento
Altro
Materiale della finestra
Plastica
intervallo di misura
-0,97 ... 2
Temperatura ambiente max.
55 °C
Materiale attacco al processo
Acciaio inossidabile
Unità di pressione
Bar/psi
Classe di precisione in base all'EN
Attacco manometro
Diretto
Diametro di connessione al processo
1/4 di pollice
Intervallo scala (pressione)
Serie
FGAUG
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te