Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1MA14BA91
Cod. Produttore
E2 1MA14BA91
Cod. EAN
8018851403835

Informazioni di prodotto

Manipolatore linea EROUND

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza standard (55 mm), Funzioni: ALTO impulso; DESTRA impulso; BASSO impulso; SINISTRA impulso, Blocco: Con blocco.

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

55 mm

Produttore

MANIPOLATORE LINEA EROUND