› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico

MANIPOLATORE LINEA EROUND

Cod. Rexel P2E2 4MA12BA91
Cod. Produttore E2 4MA12BA91
Cod. EAN 8018851427091

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Altezza 55 mm
  • Funzioni: Alto e basso impulso
  • Blocco: Con blocco
  • Serie: EROUND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza standard (55 mm), Funzioni: ALTO impulso; BASSO impulso, Blocco: Con blocco.

Caratteristiche tecniche

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

55 mm

MANIPOLATORE LINEA EROUND