› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

MANIPOLATORE LINEA EROUND

Cod. Rexel P2E2 1MA14AA91
Cod. Produttore E2 1MA14AA91
Cod. EAN 8018851403217

Informazioni principali

  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Forma: Altezza standard 55 mm
  • Funzioni: Alto, Destra, Basso, Sinistra
  • Blocco: Con blocco
  • Serie: EROUND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manipolatore linea EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Altezza standard (55 mm), Funzioni: ALTO stabile; DESTRA stabile; BASSO stabile; SINISTRA stabile, Blocco: Con blocco.

Caratteristiche tecniche

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

55 mm

MANIPOLATORE LINEA EROUND