› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia rotativa regolabile 500mm con blocco per interruttore Tmax T6 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060409R1
Cod. Produttore 1SDA060409R1
Cod. EAN 8015644628833

Informazioni principali

  • Descrizione: Meccanismo maniglia rotante
  • Lunghezza: 500 mm
  • Funzioni: Blocco con lucchetto e interblocco porta
  • Applicazione: Per interruttori fissi T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Regolabile profondità standard
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato RHE per montaggio su porta, progettato per l'azionamento di sezionatori di carico e disgiuntori. Realizzato in materiale resistente di colore grigio, il dispositivo è dotato di asse integrato e sistema di bloccaggio con lucchetto per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso. Non è previsto il blocco del riavvio né l'idoneità per arresto d'emergenza. Il comando è compatibile con la gamma Tmax T, offrendo un controllo ergonomico e funzionale per la gestione sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED T6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Maniglia rotativa regolabile 500mm con blocco per interruttore Tmax T6 industriale