› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia rotativa emergenza regolabile 500mm per interruttori XT2-XT4 industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066482R1
Cod. Produttore 1SDA066482R1
Cod. EAN 8015644003883

Informazioni principali

  • Tipo: Maniglia rotante
  • Profondità regolabile: 500 mm
  • Dispositivo di blocco: Con lucchetto
  • Applicazione: Interruttori sezionatori estraibili XT2-XT4
  • Funzione emergenza: Emergenza rinviata
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Meccanismo operativo EM
  • Materiale conforme: RoHS II compliant

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE PADLOCK è un accessorio dedicato ai sezionatori e disgiuntori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4, 3P e 4P). Questo dispositivo consente il comando remoto tramite una maniglia rotante montata sulla porta del quadro elettrico, garantendo un'operatività sicura e funzionale. Il prodotto è caratterizzato da un'installazione semplice e robusta, con un asse di collegamento rigido che trasmette il movimento dalla maniglia esterna al sezionatore interno. È adatto all'uso in applicazioni di arresto d'emergenza e dispone di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il colore predominante è il rosso, tipico dei dispositivi di emergenza, e il comando è progettato per adattarsi perfettamente ai sezionatori e disgiuntori Tmax XT, assicurando compatibilità e affidabilità. Non prevede il blocco del riavvio, ma è compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori. L'installazione può essere integrata con kit opzionali per grado di protezione IP54, aumentando la resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali più severi. Questa soluzione garantisce un controllo efficace e sicuro dell'interruttore, facilitando l'isolamento dell'impianto elettrico in situazioni critiche, senza compromettere l'integrità del quadro e mantenendo un elevato standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Maniglia rotativa emergenza regolabile 500mm per interruttori XT2-XT4 industria