› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Maniglia rotativa emergenza regolabile 500mm per interruttori Tmax T7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062123R1
Cod. Produttore 1SDA062123R1
Cod. EAN 8015644646622

Informazioni principali

  • Descrizione: Rotary Handle 500mm
  • Funzione: Emergenza con blocco
  • Tipo: Meccanismo operatore
  • Applicazione: Interblocco porta C.Breaker
  • Profondità: Regolabile
  • Modalità: Fisso-Ritirabile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Per T7

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori Tmax T7, progettato per operazioni di manovra a distanza. Il dispositivo è dotato di un'asta di trasmissione e di un blocco con lucchetto per garantire la sicurezza durante l'utilizzo. Il comando presenta una colorazione rosso/giallo, è adatto per sezionatori di carico e disgiuntori, e include un asse per il funzionamento. L'installazione prevede un fissaggio con coppia di serraggio specifica per garantire stabilità e affidabilità. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali dove è necessario un comando esterno e sicuro degli interruttori automatici Tmax. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM EMERGENCY ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE T7

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso/giallo

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Maniglia rotativa emergenza regolabile 500mm per interruttori Tmax T7