› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia rotante laterale sinistra con blocco per interruttori Tmax XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA069058R1
Cod. Produttore 1SDA069058R1
Cod. EAN 8015644697549

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rotante
  • Tipo: Standard sinistra
  • Posizione: Laterale
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Montaggio: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Meccanismo operatore

Descrizione del prodotto

RHS L XT2-XT4 F/P normale laterale è un comando con maniglia rotante laterale progettato per l'installazione su interruttori automatici delle serie Tmax XT2 e XT4. Questo accessorio, di colore grigio, è adatto per l'uso con disgiuntori e sezionatori di carico, e può essere utilizzato anche in applicazioni di arresto d'emergenza grazie alla sua conformità alle relative normative. È dotato di asse e prevede la possibilità di bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza operativa. Il comando è progettato per un funzionamento affidabile e una facile integrazione nei quadri elettrici, assicurando una gestione sicura e pratica del sezionamento e dell'interruzione del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD LEFT LATERAL WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Maniglia rotante laterale sinistra con blocco per interruttori Tmax XT2-XT4