› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia RHE H T7 regolabile per comando remoto dispositivi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062125R1
Cod. Produttore 1SDA062125R1
Cod. EAN 8015644646646

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia per profondità regolabile
  • Tipo: Handle for adjustable depth
  • Applicazione: Per C.M.R. rinvio
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Compatibilità: Tmax T7
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Regolazione profondità rotativa

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato RHE per interruttori automatici Tmax T7, progettato per l'azionamento da porta. Questo accessorio di colore grigio è adatto per sezionatori di carico e disgiuntori, garantendo un controllo sicuro e affidabile. La maniglia è realizzata con materiali resistenti e offre un sistema di comando esterno che permette l'operatività dell'interruttore senza necessità di accesso diretto al quadro. Il design ergonomico facilita l'uso, mentre il meccanismo assicura una trasmissione precisa del movimento. Il prodotto non prevede bloccaggio con lucchetto né serratura a chiave, ma è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione semplice e funzionale dell'interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HANDLE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE T7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax T

Maniglia RHE H T7 regolabile per comando remoto dispositivi elettrici