› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia porta OHY65J6 rosso giallo blocco sicuro per impianti elettrici ergonomica resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 102 7
Cod. Produttore EO 102 7
Cod. EAN 6417019124131

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rosso/giallo
  • Codice: OHY65J6
  • Serie: OHY65
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: EN60529 (IP non specificato)
  • Marcatura CE: 1996
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Tipo: Handle OH_

Descrizione del prodotto

Maniglia per porta in combinazione di colori rosso e giallo, progettata per garantire un blocco sicuro. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell’azionamento delle porte. La maniglia OHY65J6 assicura una presa ergonomica e una lunga durata nel tempo, contribuendo a migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: OHY65J6 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY65

Maniglia porta OHY65J6 rosso giallo blocco sicuro per impianti elettrici ergonomica resistente