› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia porta elettrica OHY65J6T rosso giallo alta visibilità per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 164 7
Cod. Produttore EO 164 7
Cod. EAN 6417019142210

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia rosso/giallo
  • Codice prodotto: OHY65J6T
  • Serie: OHY65
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione EMC: Direttiva EMC 2014/30/UE
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme applicate: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia per porta elettrica caratterizzata da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La combinazione di colori rosso e giallo assicura un'alta visibilità, facilitando l'identificazione e l'uso in ambienti professionali. Progettata per un'installazione semplice, questa maniglia è perfetta per migliorare la sicurezza e la praticità nelle operazioni di apertura e chiusura di porte elettriche. Descrizione del produttore: OHY65J6T PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY65

Maniglia porta elettrica OHY65J6T rosso giallo alta visibilità per impianti elettrici