› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia pistola OHY175J12 rosso/giallo con blocco per ELEO 095 3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 095 3
Cod. Produttore EO 095 3
Cod. EAN 6417019124407

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia ros/gia blocco P
  • Codice prodotto: OHY175J12
  • Serie: OHY175
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: dal 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHY175J12 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY175

Maniglia pistola OHY175J12 rosso/giallo con blocco per ELEO 095 3