› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia pistola OHB45J6 nera 45 mm per interruttori a montaggio su base e guida DIN, IP65, blocco porta con tre lucchetti, isolamento doppio, fissaggio posteriore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 084 7
Cod. Produttore EO 084 7
Cod. EAN 6417019124025

Informazioni principali

  • Serie: OHB45
  • Colore: nero
  • Lunghezza maniglia: 45 mm
  • Diametro albero: 6 mm
  • Grado protezione: IP65, NEMA 1,3R,12
  • Bloccabile con 3 lucchetti in OFF
  • Interblocco porta in posizione ON
  • Fissaggio con viti posteriori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHB45J6, pistol handle for base and DIN-rail mounted switches. Suitable for shaft diameter 6 mm. Color black, handle length 45 mm. IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON-position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB45

Maniglia pistola OHB45J6 nera 45 mm per interruttori a montaggio su base e guida DIN, IP65, blocco porta con tre lucchetti, isolamento doppio, fissaggio posteriore