› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia pistola nera OHB175J12 per blocco porta ELEO 080 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 080 5
Cod. Produttore EO 080 5
Cod. EAN 6417019124384

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia nera blocco port
  • Serie: OHB175
  • Tipo: OHB175J12
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Materiale: Conforme RoHS, senza sostanze pericolose

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHB175J12 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB175

Maniglia pistola nera OHB175J12 per blocco porta ELEO 080 5