› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia pistola bicolore rosso-giallo per blocco porta, presa sicura, uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 104 3
Cod. Produttore EO 104 3
Cod. EAN 6417019124193

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia ros/gia bloc.porta
  • Serie: OHY80
  • Tipo: OHY80J6 pistol handle
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard armonizzati: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia per blocco porta con finitura bicolore rosso e giallo, progettata per garantire una presa sicura e un'installazione affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una maniglia funzionale e durevole. La combinazione di colori permette un facile riconoscimento e un aspetto distintivo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: OHY80J6 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY80

Maniglia pistola bicolore rosso-giallo per blocco porta, presa sicura, uso elettrico