› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia OHYS2PJ resistente per applicazioni elettriche su quadri e impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 009 4
Cod. Produttore EE 314 9
Cod. EAN 6417019412429

Informazioni principali

  • Descrizione: OHYS2PJ MANIGLIA
  • Serie: OHYS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60947-1
  • Grado protezione: IEC60529 / EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia OHYS2PJ progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Il design funzionale assicura una presa sicura e confortevole, ideale per l’installazione su quadri elettrici e componenti di impianti. La maniglia è studiata per facilitare l’operatività e la sicurezza durante l’uso, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti tecnici. Descrizione del produttore: OHYS2PJ HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS2

Maniglia OHYS2PJ resistente per applicazioni elettriche su quadri e impianti