› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia OHYS2AJ robusta per quadri elettrici uso industriale e professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 313 1
Cod. Produttore EE 313 1
Cod. EAN 6417019412269

Informazioni principali

  • Serie: OHYS2
  • Tipo: Maniglia OHYS2AJ
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard: IEC60947-1, EN60947-1
  • Protezione: IP secondo IEC60529

Descrizione del prodotto

La maniglia OHYS2AJ è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e facilità d'uso. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l'installazione su quadri elettrici e apparecchiature, questa maniglia offre una presa sicura e un design funzionale, facilitando le operazioni di apertura e chiusura. La sua costruzione resistente la rende adatta a ambienti industriali e professionali, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: OHYS2AJ HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS2

Maniglia OHYS2AJ robusta per quadri elettrici uso industriale e professionale
€ 14,16 x 1 pz.
(pz.)