Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 311 5
Cod. Produttore
EE 311 5
Cod. EAN
6417019412245

Informazioni di prodotto

  • Serie: OHYS1
  • Tipo: Maniglia
  • Descrizione: OHYS1PH MANIGLIA
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529

Documentazione tecnica

Maniglia OHYS1PH progettata per garantire affidabilità e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una presa sicura e un utilizzo duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di facile installazione, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: OHYS1PH HANDLE

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHYS1

Produttore

ABB

Maniglia OHYS1PH resistente per impianti elettrici, presa sicura, facile installazione