›

Maniglia OHBS3RH resistente per quadri elettrici e dispositivi di comando

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 303 2
Cod. Produttore EE 303 2
Cod. EAN 6417019411811

Informazioni principali

  • Serie: OHBS3
  • Tipo: Maniglia selettore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard: IEC60947-1, EN60529
  • Compatibilità: Accessori OHBS3RH

Descrizione del prodotto

Maniglia OHBS3RH progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti e di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Ideale per l’installazione su quadri elettrici e dispositivi di comando, offre una presa sicura e confortevole. La sua struttura robusta assicura un funzionamento stabile nel tempo, rendendola una componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: OHBS3RH SELECTOR HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS3

Maniglia OHBS3RH resistente per quadri elettrici e dispositivi di comando