Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 299 2
Cod. Produttore
EE 299 2
Cod. EAN
6417019411651

Informazioni di prodotto

  • Serie: OHBS2
  • Tipo: Maniglia selettore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marcatura CE: dal 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Materiali: Conforme RoHS II

Documentazione tecnica

Maniglia OHBS2PJ caratterizzata da robustezza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità d’uso. Progettata per garantire una presa sicura e un’installazione semplice, questa maniglia è un componente essenziale per il montaggio e la manutenzione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e performance costanti anche in ambienti industriali. La sua struttura ergonomica facilita l’operatività, rendendo ogni intervento più efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: OHBS2PJ SELECTOR HANDLE

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS2

Produttore

ABB

Maniglia OHBS2PJ robusta ergonomica per applicazioni elettriche industriali