› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia OHBS2AJ per quadri elettrici, design funzionale, materiali resistenti, uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 298 4
Cod. Produttore EE 298 4
Cod. EAN 6417019409788

Informazioni principali

  • Descrizione: OHBS2AJ MANIGLIA
  • Serie: OHBS2
  • Tipo: Maniglia selettore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, EMC, RoHS
  • Standard: IEC60947, EN60529
  • Marcatura CE: 1996
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Maniglia OHBS2AJ progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design funzionale e materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità. Ideale per l’installazione su quadri elettrici e pannelli di controllo, assicura una presa sicura e un utilizzo agevole. La maniglia è realizzata con componenti di alta qualità per resistere all’uso frequente e alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici. Un accessorio essenziale per migliorare la sicurezza e la praticità nelle operazioni di manutenzione e gestione degli impianti. Descrizione del produttore: OHBS2AJ SELECTOR HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS2

Maniglia OHBS2AJ per quadri elettrici, design funzionale, materiali resistenti, uso industriale
€ 14,16 x 1 pz.
(pz.)