› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia OHB4 nera resistente per applicazioni industriali e meccaniche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 162 1
Cod. Produttore EO 162 1
Cod. EAN 6417019141732

Informazioni principali

  • Descrizione: OHB4 MANIGLIA NERA DIRETTA
  • Serie: OHB4
  • Tipo: Maniglia
  • Conformità CE: 1996
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Standard armonizzati: IEC60947-1, EN60529

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHB4 HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB4

Maniglia OHB4 nera resistente per applicazioni industriali e meccaniche