Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 259 5
Cod. Produttore
EO 259 5
Cod. EAN
6417019143385

Informazioni di prodotto

OHB175J12E011 Handle

Documentazione tecnica

Maniglia nera progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design funzionale e resistente. Ideale per il controllo e la manovra di dispositivi elettrici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una presa sicura e confortevole durante l’uso. Adatta a diversi ambienti e installazioni, combina praticità ed estetica per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Padlockable with 3 padlocks in the OFF-position, door interlock in the ON-position. Units/type = 1 pcs. Screw fixing from the back side of the handle, no screws on the front, ensures double insulation, black.

adatto per sezionatore di carico

colore

nero

Serie

OHB175

Produttore

ABB

Maniglia nera elettrica OHB175J12E011 con blocco a 3 lucchetti, fissaggio posteriore, isolamento doppio, uso industriale e professionale