› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia nera OHB125J12 per interruttori base e guida DIN, diametro 12 mm, lunghezza 125 mm, IP65, blocco con tre lucchetti, interblocco porta, fissaggio viti posteriore, doppio isolamento

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 077 1
Cod. Produttore EO 077 1
Cod. EAN 6417019139159

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Lunghezza maniglia: 125 mm
  • Diametro albero: 12 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Bloccabile con 3 lucchetti
  • Fissaggio viti: posteriore
  • Doppio isolamento senza viti frontali
  • Serie: OHB125

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHB125J12, pistol handle for base and DIN-rail mounted switches. Suitable for shaft diameter 12 mm. Color black, handle length 125 mm. IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON-position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB125

Maniglia nera OHB125J12 per interruttori base e guida DIN, diametro 12 mm, lunghezza 125 mm, IP65, blocco con tre lucchetti, interblocco porta, fissaggio viti posteriore, doppio isolamento