Descrizione del prodotto
Maniglia nera con grado di protezione IP64, progettata per garantire resistenza e sicurezza nell’uso con dispositivi elettrici MS11. Realizzata con materiali robusti, assicura una presa salda e affidabile, ideale per ambienti che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Adatta per applicazioni elettriche che necessitano di componenti durevoli e performanti. Descrizione del produttore: Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts MSOX. Their degree of protection is IP64. Handles MSHD are available in yellow and black color and with or without Trip position.