Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 087 0
Cod. Produttore
EO 087 0
Cod. EAN
6417019124117

Informazioni di prodotto

OHB65J6 HANDLE

Documentazione tecnica

Maniglia nera per blocco porta, progettata per garantire resistenza e funzionalità nel settore elettrico. Realizzata con materiali durevoli, assicura una presa sicura e un utilizzo affidabile in diverse applicazioni elettriche. L'elemento è ideale per installazioni che richiedono un componente robusto e di qualità, combinando estetica sobria e prestazioni elevate. Adatta per ambienti tecnici, questa maniglia facilita l'accesso e la gestione dei blocchi porta, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: OHB65J6, pistol handle for base and DIN-rail mounted switches. Suitable for shaft diameter 6 mm. Color black, handle length 65 mm. IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON-position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation.

adatto per sezionatore di carico

colore

nero

Serie

OHB65

Produttore

ABB

Maniglia nera OHB65J6 per blocco porta, resistente IP65, fissaggio a vite posteriore, adatta per interruttori su base e guida DIN, diametro albero 6 mm, uso elettrico industriale

€ 25,12 x 1 pz.
(pz.)