Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 078 9
Cod. Produttore
EO 078 9
Cod. EAN
6417019124353

Informazioni di prodotto

OHB145J12 HANDLE

Documentazione tecnica

Maniglia nera progettata per il blocco porte, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Il design ergonomico facilita la presa e l’installazione, rendendo questo prodotto una soluzione efficace per il controllo e la sicurezza degli accessi in impianti elettrici. Adatta a diverse configurazioni, assicura prestazioni costanti e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: OHB145J12, pistol handle for base and DIN-rail mounted switches. Suitable for shaft diameter 12 mm. Color black, handle length 145 mm. IP65, NEMA 1, 3R, 12, padlockable with three padlocks in OFF-position, door interlock in ON-position. Screw fixing from the back side of the handle. No screws on the front ensures double insulation.

adatto per sezionatore di carico

colore

nero

Serie

OHB145

Produttore

ABB

Maniglia nera OHB145J12 per interruttori su base e guida DIN, IP65, blocco porte, attacco vite posteriore, diametro albero 12 mm, lunghezza 145 mm, uso elettrico industriale