Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMSHDLTY
Cod. Produttore
MSHDLTY
Cod. EAN
4013614441844

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rossa/Gialla
  • Grado protezione: IP64
  • Compatibilità: MS116, MS132, MS165
  • Bloccabile in posizione: OFF (max 3 lucchetti)
  • Adatto per alberi: OXS6 6-180 mm, MSOX
  • Serie: MSHD
  • Uso: Montaggio esterno armadio
  • Funzione opzionale: Posizione Trip

Documentazione tecnica

Interruttore manuale con indicazione luminosa rossa e gialla, dotato di protezione IP64 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Progettato per un utilizzo sicuro e affidabile in ambienti elettrici, offre un controllo semplice e visivo dello stato dell’impianto. La combinazione dei colori rosso e giallo facilita l’identificazione immediata delle condizioni operative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Handles MSHD can be used in door coupling solutions for operating manual motor starters MS116, MS132 or MS165 in the back of a switch cabinet from outside. They are by design padlockable only in OFF-position (with max. 3 padlocks). MSHD can be used with shafts OXS6 from 6 mm up to 180 mm or driver shafts MSOX. Their degree of protection is IP64. Handles MSHD are available in yellow and black color and with or without Trip position.

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

MSHD

Produttore

ABB

Maniglia MSHD-LTY IP64 rossa/gialla 3 blocchi per interruttori manuali industriali