Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 667 0
Cod. Produttore
EE 667 0
Cod. EAN
6417019364803

Informazioni di prodotto

  • Serie: OHY200
  • Lunghezza maniglia: 200 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Maniglia pistola
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Applicazione: Materiale elettrico

Documentazione tecnica

Maniglia gialla di 200 mm progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design funzionale e resistente. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatta per l’installazione su quadri elettrici e dispositivi industriali, offre una presa sicura e confortevole. La finitura gialla assicura un’elevata visibilità, facilitando l’identificazione e l’accesso rapido in ambienti di lavoro. Prodotto ideale per chi necessita di componenti pratici e robusti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: OHY200J12P PISTOL HANDLE

colore

Rosso

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHY200

Produttore

ABB

Maniglia gialla 200 mm per applicazioni elettriche, resistente e visibile