› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Maniglia ergonomica leva doppio inserto alluminio per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1030
Cod. Produttore EV1030
Cod. EAN 8015646750785

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia erg.leva+inserto doppia AL
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Handle complete with lock
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Materiale: Accessori per custodie IS2
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Maniglia ergonomica a leva con inserto doppio in alluminio, progettata per garantire facilità d’uso e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in quadri elettrici e armadi di automazione, assicura una presa sicura e affidabile, migliorando la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per resistere all’usura e agli agenti esterni, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la gestione degli accessi nei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Handle complete with lock

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Impugnatura

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Maniglia ergonomica leva doppio inserto alluminio per quadri elettrici