› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia emergenza regolabile rotativa T1-T3 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051388R1
Cod. Produttore 1SDA051388R1
Cod. EAN 8015644518097

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Meccanismo: Rotary Handle
  • Unità di intervento: Termomagnetica
  • Compatibilità: T1, T2, T3
  • Funzioni: Shunt Opening Release
  • Protezione: IP40 kit disponibile
  • Accessori: Coperture terminali
  • Blocco: Interblocco meccanico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA051388R1 è un interruttore automatico modulare della serie Tmax T, specificamente un accessorio per i modelli Tmax T1, T2 e T3. Questo interruttore è caratterizzato da un meccanismo di manovra manuale, indicato dalla descrizione "RHE H EM T1-T2-T3 MAN.EME. X C.M.R.". Si tratta di un componente progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione elettrica a bassa tensione fino a 250 A, con dimensioni compatte (profondità di 70 mm) che facilitano l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici. La serie Tmax T1-T2-T3 è pensata per offrire soluzioni coordinate e prestazioni ottimali fino a 250 A, con un sistema di estinzione dell’arco innovativo e una gamma standardizzata di accessori, tra cui manopole di comando, terminali, e dispositivi ausiliari. L'interruttore è progettato per un utilizzo versatile, con possibilità di montaggio sia in versione fissa che mobile, e può essere dotato di dispositivi di comando manuale come la manopola trasmessa (RHE) per un controllo sicuro e intuitivo. Le caratteristiche tecniche e costruttive garantiscono un'elevata capacità di interruzione, una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, e un’ottima integrazione con gli accessori della gamma Tmax. In sintesi, questo prodotto rappresenta un accessorio essenziale per la gestione e il controllo degli interruttori modulari Tmax T1-T2-T3, assicurando funzionalità di manovra manuale efficiente, sicurezza operativa e facilità di installazione nelle applicazioni di distribuzione elettrica a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HANDLE EMERGENCY FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Maniglia emergenza regolabile rotativa T1-T3 per interruttori Tmax