› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia emergenza regolabile per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066578R1
Cod. Produttore 1SDA066578R1
Cod. EAN 8015644693381

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia emergenza XT1..XT4
  • Applicazione: Regolazione profondità
  • Compatibilità: Serie Tmax XT
  • Tipo: Maniglia rotante
  • Uso: Emergenza
  • Accessori: Per circuit breaker Tmax
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato progettato per l'installazione su porta, compatibile con interruttori automatici e sezionatori di carico della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4). Il dispositivo è caratterizzato da un meccanismo di azionamento che consente la manovra di emergenza e il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza operativa. Realizzato con componenti di alta qualità, presenta una struttura robusta e affidabile, con maniglia di colore rosso per una visibilità immediata. Adatto per applicazioni industriali dove è richiesto il controllo sicuro e la possibilità di bloccare l'interruttore in posizione di arresto. Il sistema è conforme alle normative di sicurezza e offre la possibilità di montaggio opzionale con grado di protezione IP54 tramite kit dedicato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HANDLE EMERGENCY FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Maniglia emergenza regolabile per interruttori Tmax XT1-XT4