› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia diretta OTV800EK per accessori elettrici robusta e sicura uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 682 8
Cod. Produttore EO 682 8
Cod. EAN 6417019286754

Informazioni principali

  • Serie: OTV800
  • Descrizione: Maniglia diretta + PR
  • Codice prodotto: ELEO 682 8
  • Accessori: Handle + cover OTV800EK
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Compatibili RoHS II
  • Applicazione: Interruttori AC e fusibili
  • Tipo: Accessori maniglia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta per accessori elettrici, progettata per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle operazioni di comando. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità, si integra perfettamente con dispositivi di manovra e protezione. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e funzionali. Descrizione del produttore: OTV800EK HANDLE+COVER

Caratteristiche tecniche

adatto per sezionatore di carico

Serie

OTV800

Maniglia diretta OTV800EK per accessori elettrici robusta e sicura uso industriale