› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia diretta OTV400EK con copertura, controllo sicuro impianti elettrici, uso manuale preciso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 515 0
Cod. Produttore EO 515 0
Cod. EAN 6417019249179

Informazioni principali

  • Serie: OTV400
  • Descrizione: Maniglia diretta + PR
  • Compatibilità: Accessori OTV400EK
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Applicazione: Interruttori e fusibili
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Uso: Maniglia e copertura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta per interruttori OTV400EK, progettata per garantire un controllo sicuro e affidabile dell’apparecchiatura elettrica. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono un’operazione manuale precisa e immediata, contribuisce a migliorare la gestione degli impianti elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: OTV400EK HANDLE+COVER

Caratteristiche tecniche

adatto per sezionatore di carico

Serie

OTV400

Maniglia diretta OTV400EK con copertura, controllo sicuro impianti elettrici, uso manuale preciso