› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia diretta OTV250ECK per interruttori OT200-25, controllo sicuro impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 420 3
Cod. Produttore EO 420 3
Cod. EAN 6417019261966

Informazioni principali

  • Serie: OTV250
  • Tipo: Maniglia Diretta
  • Modello: OTV250ECK
  • Compatibilità: OT200-25
  • Materiale: Alta resistenza
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori AC Switch
  • Installazione: Semplice e sicura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta OTV250ECK progettata per interruttori OT200-25, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo, questa maniglia facilita l’operatività degli interruttori, assicurando un utilizzo semplice e pratico. Adatta per impianti elettrici industriali e civili, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione efficiente della corrente. Descrizione del produttore: OTV250ECK HANDLE KIT

Caratteristiche tecniche

adatto per sezionatore di carico

Serie

OTV250

Maniglia diretta OTV250ECK per interruttori OT200-25, controllo sicuro impianti elettrici industriali e civili