› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia diretta nera OSV200BK per montaggio frontale serie OS32G e OS200B/J, bloccabile con tre lucchetti, inclusi albero e copertura meccanismo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 739 7
Cod. Produttore EE 739 7
Cod. EAN 6417019253893

Informazioni principali

  • Tipo: maniglia diretta
  • Colore: nera
  • Compatibilità: OS32G...160G
  • Fissaggio: montaggio diretto
  • Bloccabile con 3 lucchetti OFF
  • Opzionale blocco posizione ON
  • Include maniglia, albero, copertura
  • Serie: OSV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Direct mount handle for front operated OS32G...160G (not GJ types), OS200B/J. Black. Padlockable with three padlocks in the OFFposition, optionally also in the ON-position. Includes handle, shaft and mechanism cover.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di contatto

Accessorio

Serie

OSV

Maniglia diretta nera OSV200BK per montaggio frontale serie OS32G e OS200B/J, bloccabile con tre lucchetti, inclusi albero e copertura meccanismo