› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia diretta nera OHBS2 per interruttori OT 63 uso impianti elettrici robusta ergonomica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 608 4
Cod. Produttore EE 608 4
Cod. EAN 6417019423050

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia diretta nera
  • Serie: OHBS2
  • Tipo: OHBS2 HANDLE
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: EMC Directive
  • Marcatura CE: 1996
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Materiale: Resistente e sicuro

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta di colore nero progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e funzionalità ottimale nel tempo. Ideale per l'uso con dispositivi di comando e controllo come gli interruttori OT 63, offre un design ergonomico che facilita la presa e l'azionamento. Questo componente è essenziale per migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, combinando praticità e robustezza in un prodotto di alta qualità. Descrizione del produttore: OHBS2 HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS2

Maniglia diretta nera OHBS2 per interruttori OT 63 uso impianti elettrici robusta ergonomica
€ 7,38 x 1 pz.
(pz.)