›

Maniglia diretta nera OHBS11 per applicazioni elettriche, presa sicura, materiali resistenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOHBS11
Cod. Produttore OHBS11
Cod. EAN 6417019424699

Informazioni principali

  • Serie: OHBS11
  • Colore: Nero
  • Tipo: Maniglia diretta
  • Modello: OHBS11
  • Compatibilità: OT100
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marcatura CE: 1996
  • Standard: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia diretta di colore nero, modello OHBS11, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce una presa sicura e un utilizzo agevole. Ideale per il montaggio su dispositivi e quadri elettrici, assicura funzionalità e affidabilità nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti tecnici. Descrizione del produttore: OHBS11 HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHBS11

Maniglia diretta nera OHBS11 per applicazioni elettriche, presa sicura, materiali resistenti