› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MANIGLIA DI ESTRAZIONE NH

Cod. Rexel MSP215592
Cod. Produttore P215592
Cod. EAN 3605340237429

Informazioni principali

  • Tipo: Maniglia estrazione NH
  • Standard: EN 60269, VDE 0680
  • Compatibilità: Taglie 00-3L, 1XL-3L
  • Tensione max: 1000 V
  • Certificazioni: GS, VDE test
  • Funzione: Inserimento e rimozione
  • Serie: MSP215592
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH- fuse handles are in accordance with the standards of EN 60269 and VDE 0680 part 4/DIN 43620. They are used to insert and remove NH-fuse links and solid links of sizes 00, 0, 1, 2, 3, 4, 1XL, 2XL and 3L. These fuse links are in accordance with DIN 43620/1 and are used inNH-fuse bases. The standard NH-fuse handles are tested according to VDE 0680 part 4 and are suitable for voltages up to 1000V. The NH-fuse handles carry the GS - sign (tested safety) verified by the VDE - testing institute in Offenbach/Germany.
MANIGLIA DI ESTRAZIONE NH