› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Maniglia comando regolabile per interruttori Tmax XT1-XT4 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066583R1
Cod. Produttore 1SDA066583R1
Cod. EAN 8015644693411

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia per C.M.R
  • Compatibilità: XT1...XT4
  • Tipo: Maniglia rotante regolabile
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: Regolazione profondità
  • Uso: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Maniglia rotante OEMS di colore grigio progettata per il comando remoto dei sezionatori e disgiuntori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4). La maniglia è adatta per applicazioni di arresto d'emergenza e consente il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza operativa. Questo accessorio è ideale per il controllo esterno dei dispositivi di interruzione, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro senza asse e senza blocco del riavvio. La struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LONG HANDLE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE XT1...XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Maniglia comando regolabile per interruttori Tmax XT1-XT4 industriale