›

Maniglia azionamento OHB145J12E00S controllo preciso materiali resistenti uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOHB145J12E00S
Cod. Produttore OHB145J12E00S
Cod. EAN 6417019217338

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia azionamento
  • Serie: OHB145
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione EMC: Direttiva EMC 2014/30/UE
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Dal 1996
  • Norme armonizzate: IEC60947-1, EN60529
  • Materiali: Compatibili RoHS II

Descrizione del prodotto

Maniglia di azionamento progettata per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un'ergonomia ottimale e un funzionamento fluido. La sua struttura robusta la rende adatta a diversi ambienti industriali, offrendo un'ottima risposta meccanica e facilità di installazione. Descrizione del produttore: OHB145J12E00S HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB145

Maniglia azionamento OHB145J12E00S controllo preciso materiali resistenti uso industriale