› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Maniglia a leva nera 95 mm ergonomica per applicazioni elettriche robusta e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 471 6
Cod. Produttore EO 471 6
Cod. EAN 6417019124230

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia a leva nera 95mm
  • Serie: OHB95
  • Materiale: Plastica resistente
  • Lunghezza leva: 95 mm
  • Colore: Nero
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 1996
  • Norme di riferimento: IEC60947-1, EN60529

Descrizione del prodotto

Maniglia a leva nera di alta qualità, con una lunghezza di 95 mm, progettata per garantire una presa salda e un funzionamento affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta robustezza e resistenza nel tempo. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre il design ergonomico facilita l’utilizzo continuo in ambienti di lavoro intensi. Realizzata con materiali durevoli, assicura una lunga durata e una performance costante nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: OHB95J12 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHB95

Maniglia a leva nera 95 mm ergonomica per applicazioni elettriche robusta e durevole
€ 28,79 x 1 pz.
(pz.)