› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Maniglia a leva lucchettabile robusta per impianti elettrici controllo accessi sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPHLL0020
Cod. Produttore PHLL0020
Cod. EAN 8015646798084

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia a leva lucchettabile
  • Serie: System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: lucchettabile
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Uso: Accessori di distribuzione
  • Tipo: Leva ergonomica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Maniglia a leva lucchettabile progettata per garantire sicurezza e praticità nell’ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e affidabile degli accessi, questa maniglia combina funzionalità e robustezza, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle chiusure in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: lockable handle with lever

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Impugnatura

materiale

Metallo

Serie

Modular boards / System pro E Power

Maniglia a leva lucchettabile robusta per impianti elettrici controllo accessi sicuro