› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Maniglia a leva grigia OHG95J12 95mm per impiego industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 472 4
Cod. Produttore EO 472 4
Cod. EAN 6417019124247

Informazioni principali

  • Descrizione: Maniglia a leva grigia 95M
  • Codice prodotto: OHG95J12
  • Serie: OHG95
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Maniglia a pistola
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 1996

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OHG95J12 PISTOL HANDLE

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

adatto per sezionatore di carico

Serie

OHG95

Maniglia a leva grigia OHG95J12 95mm per impiego industriale