› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MANICOTTO M25

Cod. Rexel LE86493
Cod. Produttore 86493
Cod. EAN 8009561197299

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Uso: Giunzione filetti maschi
  • Serie: RTA
  • Tipo: Manicotto
  • Protezione: Accessori filettatura
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

MANICOTTO M25