› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

MANICOTTO M20

Cod. Rexel LE86492
Cod. Produttore 86492
Cod. EAN 8009561197268

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Manicotto giunzione
  • Compatibilità: Filetti maschi uguali
  • Serie: RTA
  • Uso: Accessori filettatura ISO
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

MANICOTTO M20