Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615270000
Cod. Produttore
1615270000
Cod. EAN
4008190193867

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente max: massima corrente di dimensionamento
  • Dimensioni: minima grandezza
  • Tipo: morsetto componibile
  • Applicazione: collegamento motore
  • Vantaggi: sgravio acquisti e logistica
  • Design: prestazione griglia ottimizzata

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1615270000 è un componente elettrico caratterizzato da un raccordo a vite per il collegamento elettrico, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Presenta una configurazione a quattro piani con posizione di collegamento laterale, ideale per applicazioni che richiedono versatilità e organizzazione efficiente dei collegamenti. La sua struttura è progettata per facilitare l'inserimento e la gestione dei cavi, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo materiale elettrico è indicato per chi cerca soluzioni robuste e funzionali nel campo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

tensione nominale

500 V

lunghezza

88 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico compatto MAK 2.5 per sistemi fino 4 piani