Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT713B63
Cod. Produttore
T713B63
Cod. EAN
8012199974019

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M1 160B magnetotermico 3P - In= 63A - Icu 25kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Magnetotermico tripolare con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 25kA, ideale per la protezione efficiente degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche residenziali e industriali, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua configurazione a tre poli consente una protezione completa delle linee elettriche trifase, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - Icu= 25kA - In= 63A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50,4 ... 63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Magnetotermico tripolare 63A 25kA protezione impianti elettrici trifase residenziale industriale