› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Magnetotermico SG.MA 100 IM 600-1400A 3 poli XT2 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067294R1
Cod. Produttore 1SDA067294R1
Cod. EAN 8015644011949

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Interruttore: 3 poli
  • Impostazione corrente: 600...1400 A
  • Tipo rilascio: Magnetico
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Rilascio magnetico
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

SG.MA 100 IM 600...1400 XT2 3P è un accessorio per la serie Tmax XT, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una corrente nominale fino a 160 A. Il dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e compatta, che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici. La sua configurazione a tre poli permette un controllo preciso e una gestione efficiente del circuito. La compatibilità con la gamma Tmax XT assicura versatilità e adattabilità in diversi contesti industriali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MAGNETIC RELEASE THREE-POLE IN AC-DC MA Iu 100 I3=600...1400 A XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Magnetotermico SG.MA 100 IM 600-1400A 3 poli XT2 industriale